Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Montageplatten-Gleitschiene, 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Montageplatten-Gleitschiene, 800mm
Spacial SF-Montageplatten-Gleitschiene, 800mm
Spacial SF-Montageplatten-Gleitschiene, 800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSMPS8
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMPS8
EAN/GTIN:
     3606485132174
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Spacial SF/SFHD Gleitschiene für Montageplatte. Gehäusetiefe 800 mm. Universelles Montagezubehör. Traverse für den Einbau im unteren Rahmen des Gehäuses zum Einschieben von Montageplatten. Erleichtert die Montage großer Montageplatten. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. Zusammensetzung 2 Schienen und Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleitschiene
Breite:
29 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
744 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Montageplatte, schneider electric montageplatte, chassisplatte, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.