Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMX-304L-Monoblock-Edelstahlgehäuse, H1600xB800xT400mm, Scotch Brite®-Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMX-304L-Monoblock-Edelstahlgehäuse, H1600xB800xT400mm, Scotch Brite®-Oberfläche
SMX-304L-Monoblock-Edelstahlgehäuse, H1600xB800xT400mm, Scotch Brite®-Oberfläche
SMX-304L-Monoblock-Edelstahlgehäuse, H1600xB800xT400mm, Scotch Brite®-Oberfläche
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSMX16840
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMX16840
EAN/GTIN:
     3606480155741
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank
SMX-304L-Monoblock-Edelstahlgehäuse, H1600xB800xT400mm, Scotch Brite®-Oberfläche
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.721,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.909,87*
€ 2.272,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.872,97*
€ 2.228,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.844,89*
€ 2.195,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.798,42*
€ 2.140,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.758,60*
€ 2.092,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.721,79*
€ 2.048,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.