Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMX-304L-Monoblock-Edelstahlgehäuse, H1800xB800xT400mm, Scotch Brite®-Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMX-304L-Monoblock-Edelstahlgehäuse, H1800xB800xT400mm, Scotch Brite®-Oberfläche
SMX-304L-Monoblock-Edelstahlgehäuse, H1800xB800xT400mm, Scotch Brite®-Oberfläche
SMX-304L-Monoblock-Edelstahlgehäuse, H1800xB800xT400mm, Scotch Brite®-Oberfläche
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSMX18840
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMX18840
EAN/GTIN:
     3606480155826
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank ip 55
standschrank
Spacial SMX Edelstahl-Monoblockgehäuse. 1800 x 800 x 400 x 400 mm. Kompaktes Standgehäuse. Keine Montageplatte im Lieferumfang enthalten. 1 Tür. Einteiliger Körper gefalzt und verschweißt. 3-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelbarteinsatz. Zertifizierungen UL 508, CAN/CSA 22. Edelstahl 304L, Scotch-Brite gebürstet. IP54, IK10. Ätzende, spezifische Hygieneeigenschaft.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
3
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.979,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.205,04*
€ 2.624,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.111,70*
€ 2.512,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.059,21*
€ 2.450,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.016,90*
€ 2.400,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.979,67*
€ 2.355,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.