Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Standschrank
>
Artikel
SMX-316L-Monoblock-Edelstahlgehäuse, H2000xB1600xT600mm,Scotch Brite®-Oberfläche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-NSYSMX201660H
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
NSYSMX201660H
EAN/GTIN:
3606480155895
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank ip 55
standschrank
SMX-316L-Monoblock-Edelstahlgehäuse, H2000xB1600xT600mm,Scotch Brite®-Oberfläche
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
2
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Gehäuse und Schaltschränke
>
Metallgehäuse und Schaltschränke
>
Spacial SMX
Weitere Suchbegriffe:
Anreihschrank
,
Anreihsystem
,
Anreih-System
,
Anschlussschrank
,
Antennenschrank
,
Bediengehäuse
,
Bus-Gehäuse
,
Eckschrank
,
Elektronikschrank
,
Gehäuse für Bussysteme
,
Gehäuse/Schaltschrank (leer)
,
Großschrank
,
Klemmenkasten
,
Kompakt-Schaltschrank
,
Kompaktschrank
,
Putzgehäuse
,
Schaltschrank
,
Schaltschrank (leer)
,
Schaltschrank leer
,
Schrank
,
Schranksystem
,
Wandgehäuse
,
Wandschrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.643,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.948,67*
€ 8.268,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.721,21*
€ 7.998,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.674,14*
€ 7.942,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.647,95*
€ 7.911,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.643,40*
€ 7.905,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen