Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Kabelträger, 1er-Set, 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Kabelträger, 1er-Set, 1U
Actassi, Kabelträger, 1er-Set, 1U
Actassi, Kabelträger, 1er-Set, 1U
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSPBOPB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSPBOPB
EAN/GTIN:
     3606480170447
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rack zubehör
Actassi, Kabelträger, 1er-Set, 1U
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
565 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Kabelabfangschiene, Kabelabfangschiene (Schaltschrank), Kabeleinführung, Kabeleinführung (Schaltschrank), Kabelfixierung, Kabelfixierung (Schaltschrank), Kabelmanagement, Kabelmanagement (Schaltschrank), Kabelschlauch, Kabelschlauch (Schaltschrank)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.