Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Sockel-Frontteile, 100x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Sockel-Frontteile, 100x1000mm
Spacial SF/SM-Sockel-Frontteile, 100x1000mm
Spacial SF/SM-Sockel-Frontteile, 100x1000mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSPF10100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSPF10100
EAN/GTIN:
     3606485126586
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Frontbleche für Gehäusesockel - Spacial CRN, S3D, SF, SM, SD. 100 x 1000 mm. Gehäusezubehör. Frontelemente und Ecken des Sockels für die Montage an Universalgehäusen. Seitenelemente werden zusätzlich benötigt. Dauerhafte zulässige Belastung 1300kg. Stahlblech, gepulvert. IP30, IK10, Grau RAL 7022. Baugruppe besteht aus 1x Frontblech, 1x Rückblech, 4x Ecken, 4x Eckabdeckung, Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1000 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Befestigungs-Montageset, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Kabelrangierrahmen, Kabelrangierraum, Kabelrangiersockel, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.