| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYSPF8200 Herst.-Nr.: NSYSPF8200 EAN/GTIN: 3606485126685 |
| |
|
| | |
| Sockel-Frontteile für Spacial SF/SM. 200 x 800mm. 2 Frontplatte, 2 Rückwand, 4 Ecke, 4 Eckabdeckung, Befestigungselemente. Kompatibel mit Spacial CRN, S3D, SF, SM, SD. Stahlblech, Grau RAL 7022, Epoxy-Polyesterpulver. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockelvorder-/rückseite | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | grau | Breite: | 800 mm | Höhe: | 200 mm | Tiefe: | 800 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 800 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | nein | Geeignet für Außenaufstellung: | nein | Geeignet für Kabelrangierung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standsockel, standsockel, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Befestigungs-Montageset, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Kabelrangierrahmen, Kabelrangierraum, Kabelrangiersockel, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel... |
| | |
| |