| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYSPFV6100 Herst.-Nr.: NSYSPFV6100 EAN/GTIN: 3606485132334 |
| |
|
| | |
| Belüftete Frontbleche für Gehäusesockel - Spacial SF/SM. 100 x 600 x 600 x 600 mm. Gehäusezubehör. Frontelemente und Ecken des Sockels mit Belüftungsschlitzen zur Montage an Universalgehäusen. Seitenelemente werden zusätzlich benötigt. Dauerhafte zulässige Belastung 1300kg. Stahlblech, gepulvert. IP20, IK10, Grau RAL 7022. Baugruppe besteht aus 1x Frontblech, 1x Rückblech, 4x Ecken, 4x Eckabdeckung, Befestigungsmaterial. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockelvorder-/rückseite | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | grau | Breite: | 600 mm | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 600 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 600 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | ja | Geeignet für Außenaufstellung: | nein | Geeignet für Kabelrangierung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standsockel, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Befestigungs-Montageset, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Kabelrangierrahmen, Kabelrangierraum, Kabelrangiersockel, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel... |
| | |
| |