Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial ? Sockel Vollfrontplatte B800 H200 Edelstahl 316L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial ? Sockel Vollfrontplatte B800 H200 Edelstahl 316L
Spacial ? Sockel Vollfrontplatte B800 H200 Edelstahl 316L
Spacial ? Sockel Vollfrontplatte B800 H200 Edelstahl 316L
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSPFX8200H
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSPFX8200H
EAN/GTIN:
     3606480626340
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Spacial ? Sockel Vollfrontplatte B800 H200 Edelstahl 316L
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Breite:
800 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, standsockel, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Befestigungs-Montageset, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Kabelrangierrahmen, Kabelrangierraum, Kabelrangiersockel, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,06*
€ 749,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,69*
€ 735,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,82*
€ 697,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,49*
€ 686,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,23*
€ 653,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.