Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbefestigungszubehör für PLD


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Bodenbefestigungszubehör für PLD
Bodenbefestigungszubehör für PLD
Bodenbefestigungszubehör für PLD
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSPLD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSPLD
EAN/GTIN:
     3606480185519
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Bodenbefestigungszubehör für PLD
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
220 mm
Art des Zubehörs:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Montagesatz, 19 Zoll-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz, Adaptersatz, Adaptersätze, Adaption für Verdrahtungssysteme, Außenlaschen, Befestigung, Halterung, Befestigungsbügel, Befestigungskit, Befestigungsmaterial, Befestigungsmaterial für Schaltschrank, Befestigungsmaterial für Schrank, Befestigungsmaterialien, Befestigungsmaterialien für Schränke, Befestigung...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 41,36*
€ 49,22
pro Kit
ab 2 Kits
€ 40,92*
€ 48,69
pro Kit
ab 5 Kits
€ 38,50*
€ 45,82
pro Kit
ab 10 Kits
€ 34,41*
€ 40,95
pro Kit
ab 20 Kits
€ 34,13*
€ 40,61
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 30,05*
€ 35,76
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.