Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Torxschrauben, M6, Verpackungseinheit: 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Torxschrauben, M6, Verpackungseinheit: 50 Stück
Spacial SF/SM-Torxschrauben, M6, Verpackungseinheit: 50 Stück
Spacial SF/SM-Torxschrauben, M6, Verpackungseinheit: 50 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSPM6
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSPM6
EAN/GTIN:
     3606480146763
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Spacial SF/SM-Torxschrauben, M6, Verpackungseinheit: 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
10 mm
Schraubsystem:
Torx
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraube, Maschinenschraube, Metallschraube, Sechskantschraube, Zylinderkopfschraube
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.