Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SM-Sockel-Seitenteil, 100x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SM-Sockel-Seitenteil, 100x300mm
Spacial SM-Sockel-Seitenteil, 100x300mm
Spacial SM-Sockel-Seitenteil, 100x300mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSPS3100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSPS3100
EAN/GTIN:
     3606480146435
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Seitenblech für Gehäusesockel - Spacial SF / SM. 100 x 300 mm. Gehäusezubehör. Seitenelemente und Eckblenden für die Montage an Universalgehäusen-Sockeln. Frontelemente und Ecken werden zusätzlich benötigt. Sockelelemente werden mit je 4 Schrauben an den Ecken des Sockels befestigt. Stahlblech, gepulvert. Grau RAL 7022. IP30, IK10. 2x Seitenelement und 4x Eckabdeckung inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, standsockel, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Befestigungs-Montageset, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Kabelrangierrahmen, Kabelrangierraum, Kabelrangiersockel, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.