Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SFHD, HD-Sockel-Seitenteile f. Freiluftaufstellung, H 200 T 600, IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SFHD, HD-Sockel-Seitenteile f. Freiluftaufstellung, H 200 T 600, IP55
Spacial SFHD, HD-Sockel-Seitenteile f. Freiluftaufstellung, H 200 T 600, IP55
Spacial SFHD, HD-Sockel-Seitenteile f. Freiluftaufstellung, H 200 T 600, IP55
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSPSX6200SF
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSPSX6200SF
EAN/GTIN:
     3606480626326
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Spacial SFHD, HD-Sockel-Seitenteile f. Freiluftaufstellung, H 200 T 600, IP55
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
200 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, standsockel, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Befestigungs-Montageset, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Kabelrangierrahmen, Kabelrangierraum, Kabelrangiersockel, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.