Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL SOCKEL SEITE T800xH100 304L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDELSTAHL SOCKEL SEITE T800xH100 304L
EDELSTAHL SOCKEL SEITE T800xH100 304L
EDELSTAHL SOCKEL SEITE T800xH100 304L
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSPSX8100SF
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSPSX8100SF
EAN/GTIN:
     3606480626111
Suchbegriffe:
Abschlussblende
Anreihsockel
Ausgleichsblende
Befestigungs-Montageset
EDELSTAHL SOCKEL SEITE T800xH100 304L
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.