Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Sockel-Seitenelemente mit Lüftungsschlitzen, 100x600x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Sockel-Seitenelemente mit Lüftungsschlitzen, 100x600x600mm
Spacial SF/SM-Sockel-Seitenelemente mit Lüftungsschlitzen, 100x600x600mm
Spacial SF/SM-Sockel-Seitenelemente mit Lüftungsschlitzen, 100x600x600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSPV6100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSPV6100
EAN/GTIN:
     3606485132570
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Belüftete Seitenbleche für Gehäusesockel - Spacial SF/SM. 100 x 600 x 600 x 600 mm. Gehäusezubehör. Seitenelemente mit Belüftungsschlitzen und Eckblenden für die Montage an Universalgehäusen-Sockeln. Frontelemente und Ecken werden zusätzlich benötigt. Sockelelemente werden mit je 4 Schrauben an den Ecken des Sockels befestigt. Oberflächenbehandlung mit Epoxid-Polyesterpulver. Grau RAL 7022. IP30, IK10. 2x Seitenelement und 4x Eckabdeckung inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, gehäuse, zubehör, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Befestigungs-Montageset, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Kabelrangierrahmen, Kabelrangierraum, Kabelrangiersockel, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.