| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYSPV8100 Herst.-Nr.: NSYSPV8100 EAN/GTIN: 3606485132600 |
| |
|
| | |
| Belüftete Seitenbleche für Gehäusesockel - Spacial SF/SM. 100 x 600 x 800 mm. Gehäusezubehör. Seitenelemente mit Belüftungsschlitzen und Eckblenden für die Montage an Universalgehäusen-Sockeln. Frontelemente und Ecken werden zusätzlich benötigt. Sockelelemente werden mit je 4 Schrauben an den Ecken des Sockels befestigt. Oberflächenbehandlung mit Epoxid-Polyesterpulver. Grau RAL 7022. IP30, IK10. 2x Seitenelement und 4x Eckabdeckung inkl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockel Seitenset | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | grau | Breite: | 800 mm | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 800 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 800 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | ja | Geeignet für Außenaufstellung: | nein | Geeignet für Kabelrangierung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standsockel, gehäuse, zubehör, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Befestigungs-Montageset, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Kabelrangierrahmen, Kabelrangierraum, Kabelrangiersockel, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel... |
| | |
| |