Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Schnellmontage-Profilschiene, 500x500x500mm, VE: 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Schnellmontage-Profilschiene, 500x500x500mm, VE: 2 Stück
Spacial SF/SM-Schnellmontage-Profilschiene, 500x500x500mm, VE: 2 Stück
Spacial SF/SM-Schnellmontage-Profilschiene, 500x500x500mm, VE: 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSQCR9050
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSQCR9050
EAN/GTIN:
     3606485132778
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Spacial SF/SM Schnellbefestigungs-Querschienen. 90 mm (3 Reihen) x 500 mm. Einfache Lochung 25 mm Abstand. Erfordert keine Befestigungshalterung und verfügt über einen Haken an jedem Ende. Aus verzinktem Stahl und mit einer Dicke von 1,5 mm. Satz von 2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
500 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, Schaltschrank Traverse, Schaltschranktraverse, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.