Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 1800x1800x1800mm, Verp.einheit: 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 1800x1800x1800mm, Verp.einheit: 2 Stück
Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 1800x1800x1800mm, Verp.einheit: 2 Stück
Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 1800x1800x1800mm, Verp.einheit: 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSUCR40180
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSUCR40180
EAN/GTIN:
     3606485133324
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Spacial SF/SM Universal gelochte Querschienen. 40 mm (1 Reihe) x 1800 mm. Perforiert im Raster von 25 mm. Aus verzinktem Stahl, Dicke 1,5 mm. Satz von 2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
40 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, Schaltschrank Traverse, Schaltschranktraverse, Tragschiene, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.