Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 500x500x500mm, Verp.einheit: 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 500x500x500mm, Verp.einheit: 2 Stück
Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 500x500x500mm, Verp.einheit: 2 Stück
Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 500x500x500mm, Verp.einheit: 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSUCR6550
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSUCR6550
EAN/GTIN:
     3606485133515
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Profilschiene
Spacial SF/SM Universal gelochte Querschienen. 65 mm (2 Reihen) x 500 mm. Perforiert im Raster von 25 mm. Aus verzinktem Stahl, Dicke 1,5 mm. Satz von 2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
65 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Traverse, Schaltschranktraverse, profilschiene, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.