Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 400x400x400mm, Verp.einheit: 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 400x400x400mm, Verp.einheit: 2 Stück
Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 400x400x400mm, Verp.einheit: 2 Stück
Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 400x400x400mm, Verp.einheit: 2 Stück
Artikel-Nr.:
     3517I-11552162
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSUCR9040
EAN/GTIN:
     3606485133652
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Spacial SF/SM Universal gelochte Querschienen. 90 mm (3 Reihen) x 400 mm. Perforiert im Raster von 25 mm. Aus verzinktem Stahl, Dicke 1,5 mm. Satz von 2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
400 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, Schaltschrank Traverse, Schaltschranktraverse, profilschiene, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 26,46*
€ 34,91*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 26,63*
€ 35,02*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 27,21*
€ 35,92*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,39*
€ 38,39*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 32,25*
€ 42,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,91*
€ 41,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,68*
€ 41,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,99*
€ 39,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,10*
€ 37,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,35*
€ 36,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,46*
€ 31,49
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.