Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 600x600x600mm, Verp.einheit: 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 600x600x600mm, Verp.einheit: 2 Stück
Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 600x600x600mm, Verp.einheit: 2 Stück
Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 600x600x600mm, Verp.einheit: 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSUCR9060
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSUCR9060
EAN/GTIN:
     3606485133676
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Profilschiene
Spacial SF/SM Universal gelochte Querschienen. 90 mm (3 Reihen) x 600 mm. Perforiert im Raster von 25 mm. Aus verzinktem Stahl, Dicke 1,5 mm. Satz von 2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
90 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Traverse, Schaltschranktraverse, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, profilschiene gelocht, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.