Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzliches Trimmset für Anreihsatz Vers. PLA oder PLAZ o. Abdeckung T320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusätzliches Trimmset für Anreihsatz Vers. PLA oder PLAZ o. Abdeckung T320 mm
Zusätzliches Trimmset für Anreihsatz Vers. PLA oder PLAZ o. Abdeckung T320 mm
Zusätzliches Trimmset für Anreihsatz Vers. PLA oder PLAZ o. Abdeckung T320 mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSUPLA3G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSUPLA3G
EAN/GTIN:
     3606480777318
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zusätzliches Trimmset für Anreihsatz Vers. PLA oder PLAZ o. Abdeckung T320 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungssatz, oben
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Anreihtechnik, Einbausatz, Einhängewinkel, Fuß, Haltewinkel, Montagewinkel, Montagewinkel für Schaltschrank, Nivellierfuß, Rahmen, Rangierverteiler-Wandmontagerahmen, Schaltschrank-Montagewinkel, Schaltschrank-Verbindungssatz, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Montagewinkel, Standfuß, Stellfuß, Verbindungssatz oben, Verbindungssatz Seite, Verbindungssatz unten, Verbindungsset, Verbindungsstück oben, Verb...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.