Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Sammelschienenraum, oben, IP55, 300x1000x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Sammelschienenraum, oben, IP55, 300x1000x600mm
Spacial SF-Sammelschienenraum, oben, IP55, 300x1000x600mm
Spacial SF-Sammelschienenraum, oben, IP55, 300x1000x600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTBC3106
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBC3106
EAN/GTIN:
     3606480067983
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Spacial SF obere Sammelschienenraum. 300 x 1000 x 600 mm. Zubehör für die Stromverteilung. Vielseitige Anwendung. Montageort auf der Oberseite des Gehäuses. Stahlkonstruktion, Epoxid-Polyester-Pulver-Oberflächenbehandlung. Schutzart IP55. Farbe RAL 7051. 1 Dichtung, 2 Frontplatten, 4 Ringschrauben inklusive.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzmodul, Aufsatzmodul (Schaltschrank), Schrankaufsatz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,48*
€ 695,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,92*
€ 692,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,83*
€ 674,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,67*
€ 662,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,22*
€ 633,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.