Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Sammelschienenraum, oben, IP55, 300x600x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Sammelschienenraum, oben, IP55, 300x600x800mm
Spacial SF-Sammelschienenraum, oben, IP55, 300x600x800mm
Spacial SF-Sammelschienenraum, oben, IP55, 300x600x800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTBC368
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBC368
EAN/GTIN:
     3606480068102
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Spacial SF obere Sammelschienenraum. 300 x 600 x 800 mm. Zubehör für die Stromverteilung. Vielseitige Anwendung. Montageort auf der Oberseite des Gehäuses. Stahlkonstruktion, Epoxid-Polyester-Pulver-Oberflächenbehandlung. Schutzart IP55. Farbe RAL 7039. 1 Dichtung, 2 Frontplatten, 4 Ringschrauben inklusive.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzmodul, Aufsatzmodul (Schaltschrank), Schrankaufsatz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,39*
€ 599,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,52*
€ 595,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,87*
€ 579,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,22*
€ 570,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,83*
€ 542,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.