Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geh. ABS IP66 IK07 RAL7035 Inn.H105W65D85Auß.H117W74D94 undurchs. Abd.H40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geh. ABS IP66 IK07 RAL7035 Inn.H105W65D85Auß.H117W74D94 undurchs. Abd.H40
Geh. ABS IP66 IK07 RAL7035 Inn.H105W65D85Auß.H117W74D94 undurchs. Abd.H40
Geh. ABS IP66 IK07 RAL7035 Inn.H105W65D85Auß.H117W74D94 undurchs. Abd.H40
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTBS1179H
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBS1179H
EAN/GTIN:
     3606480165238
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Thalassa TBS Industrie-Box aus ABS mit Deckel H40. Innenmaße 105 x 65 x 85 mm. Ext 117 x 74 x 94 mm. Wandmontagegehäuse mit hohem Deckel. Schraubenverriegelung mit unverlierbaren Kunststoffschrauben (Schlitz). Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV. Feuerbeständigkeit 650°. ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 40 °C)/(-25 bis 60 °C). IP66 (NEMA 4.4X), IK07, Grau RAL 7035, Isolationsklasse II. Verpackungseinheit 3 Stk.
Weitere Informationen:
Höhe:
116 mm
Breite:
74 mm
Tiefe:
94 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Innentiefe:
85 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzklasse:
II
Schlagfestigkeit:
IK07
Funktionserhalt:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, schneider electric leergehäuse, leergehäuse, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Reihenschaltschrank, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Standschrank, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterka...
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25334*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,20334*
€ 12,14197
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83334*
€ 11,70167
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,99334*
€ 7,13207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73334*
€ 6,82267
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41334*
€ 6,44187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00334*
€ 5,95397
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25334*
€ 5,06147
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.