Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B800xT400 RAL7035. Befestigung mitgeliefert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B800xT400 RAL7035. Befestigung mitgeliefert
Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B800xT400 RAL7035. Befestigung mitgeliefert
Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B800xT400 RAL7035. Befestigung mitgeliefert
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTJ8040
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTJ8040
EAN/GTIN:
     3606480198670
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach
Spacial S3D/CRN (Regen-)Dach für Wandschränke. B800 x T400 mm. Zubehör Universal-Wandgehäuse zur Montage auf der Oberseite des Schranks. Befestigung mit 4 Schrauben Typ M6. Verzinkter Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Grau RAL 7035. Für Spacial CRN/S3D. Bedienungsanleitung, Befestigungselemente und Dach inkl.
Weitere Informationen:
Breite:
809 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, Unterstand, Überdachung, unterstand, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Schaltschrank), Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach, Schrankwand
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.