| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYTLA Herst.-Nr.: NSYTLA EAN/GTIN: 3606480168529 |
| |
|
| | |
| Standard-Kabelverschraubungsplatte für Spacial S3D. L140 x B80 mm. Zubehör für die Kabelführung. Flanschplatte wird an der Unterseite des Gehäuses montiert. Anzahl der Ausschnitte 3 Markierungen von 25 mm. Stahlplatte mit Polyethylen Dichtung. Grau RAL 7035. Befestigungselemente, 1 Platte, 1 separate Dichtung inkl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelverschraubung | Breite: | 200 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | unbehandelt | Vorprägungen: | nein | Höhe: | 140 mm | Tiefe: | 400 mm | Typ: | gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, 19 Zoll Kabeldurchführungsplatte, 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, kabeldurchführung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG... |
| | |
| |