| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-NSYTLDME Herst.-Nr.: NSYTLDME EAN/GTIN: 3606480467646 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flexible Flanschplatte für Spacial S3D mit Membran. B345 x T130 mm. Zubehör für die Kabelführung. Flanschplatte wird an der Unterseite des Gehäuses montiert. Ausbrüche für Kabel mit Schraubendreher durchstechbar. Stahlplatte mit flexibler HCE Membran. Grau RAL 7035. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Kabelverschraubung | Breite: | 360 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | unbehandelt | Vorprägungen: | nein | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 130 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, 19 Zoll Kabeldurchführungsplatte, 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, kabeldurchführung grau, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |