Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard für Spacial S3D Geh. RAL7035, L445xB130.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard für Spacial S3D Geh. RAL7035, L445xB130.
Standard für Spacial S3D Geh. RAL7035, L445xB130.
Standard für Spacial S3D Geh. RAL7035, L445xB130.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTLE
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTLE
EAN/GTIN:
     3606480168383
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Standard-Kabelflanschplatte für Spacial S3D/CRNG. L445 x B130 mm. Zubehör für die Kabelführung. Flanschplatte wird an der Unterseite des Gehäuses montiert. Anzahl der Ausschnitte 45 Markierungen von 25 mm. Stahl, Polyethylen (PE)-Schaumstoff zur Abdichtung. Grau RAL 7035. Befestigungselemente, 1 Platte, 1 separate Dichtung inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
450 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Höhe:
5 mm
Tiefe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, 19 Zoll Kabeldurchführungsplatte, 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.