| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYTLEME Herst.-Nr.: NSYTLEME EAN/GTIN: 3606480467653 |
| |
|
| | |
| Flexible Flanschplatte für Spacial S3D/CRNG mit Membranperlkabel. B445 x T130 mm. Zubehör für die Kabelführung. Flanschplatte wird an der Unterseite des Gehäuses montiert. Ausbrüche für Kabel mit Schraubendreher durchstechbar. Stahlplatte mit flexibler HCE Membran. Grau RAL 7035. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelverschraubung | Breite: | 460 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | unbehandelt | Vorprägungen: | nein | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, 19 Zoll Kabeldurchführungsplatte, 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG... |
| | |
| |