| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYTLEU Herst.-Nr.: NSYTLEU EAN/GTIN: 3606480168352 |
| |
|
| | |
| Aluminium für Spacial S3D Geh. L445xB130 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelverschraubung | Breite: | 600 mm | Werkstoff: | Aluminium | Oberfläche: | unbehandelt | Vorprägungen: | nein | Tiefe: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, 19 Zoll Kabeldurchführungsplatte, 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, kabeldurchführung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG... |
| | |
| |