| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYTLF Herst.-Nr.: NSYTLF EAN/GTIN: 3606480168345 |
| |
|
| | |
| Standard-Kabelflanschplatte für Spacial S3D/CRNG. L545 x B130 mm. Zubehör für die Kabelführung. Flanschplatte wird an der Unterseite des Gehäuses montiert. Anzahl der Ausschnitte 57 Markierungen von 25 mm. Stahl, Polyethylen (PE)-Schaumstoff zur Abdichtung. Grau RAL 7035. Befestigungselemente, 1 Platte, 1 separate Dichtung inkl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelverschraubung | Breite: | 600 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | unbehandelt | Vorprägungen: | nein | Tiefe: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, 19 Zoll Kabeldurchführungsplatte, 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, kabeldurchführung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG... |
| | |
| |