| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-NSYTLGME Herst.-Nr.: NSYTLGME EAN/GTIN: 3606480467677 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flexible Flanschplatte für Spacial S3D/CRNG mit Membranperlkabel. B495 x T220 mm. Zubehör für die Kabelführung. Flanschplatte wird an der Unterseite des Gehäuses montiert. Ausbrüche für Kabel mit Schraubendreher durchstechbar. Stahlplatte mit flexibler HCE Membran. Grau RAL 7035. Membran, 1 Platte inklusive. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Kabelverschraubung | Breite: | 510 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | unbehandelt | Vorprägungen: | nein | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 220 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, 19 Zoll Kabeldurchführungsplatte, 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, telemecanique kabeldurchführung, kabeldurchführung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |