| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-NSYTLGU Herst.-Nr.: NSYTLGU EAN/GTIN: 3606480168253 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aluminium für Spacial S3D Geh. L495xB220 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Kabelverschraubung | Breite: | 600 mm | Werkstoff: | Aluminium | Oberfläche: | unbehandelt | Vorprägungen: | nein | Tiefe: | 200 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, 19 Zoll Kabeldurchführungsplatte, 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, kabeldurchführung alu, kabeldurchführung, schneider kabeldurchführung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |