Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Undurchsichtige Polykarbonatabdeckung 27x27x4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Undurchsichtige Polykarbonatabdeckung 27x27x4,5 cm
Undurchsichtige Polykarbonatabdeckung 27x27x4,5 cm
Undurchsichtige Polykarbonatabdeckung 27x27x4,5 cm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTPLSC2727G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTPLSC2727G
EAN/GTIN:
     3606480777486
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Verteilerfeld Abdeckung
Undurchsichtige Polykarbonatabdeckung 27x27x4,5 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung für Reitersicherungen, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Berührungsschutz-Baugruppe, Blindabdeckung, Blindabdeckung für Reitersicherungsauschnitte, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.