Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Undurchsichtige Polyesterabdeckung 36x36x4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Undurchsichtige Polyesterabdeckung 36x36x4,5 cm
Undurchsichtige Polyesterabdeckung 36x36x4,5 cm
Undurchsichtige Polyesterabdeckung 36x36x4,5 cm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTPLSP3636G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTPLSP3636G
EAN/GTIN:
     3606485405582
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Undurchsichtige Polyesterabdeckung 36x36x4,5 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
360 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung für Reitersicherungen, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Berührungsschutz-Baugruppe, Blindabdeckung, Blindabdeckung für Reitersicherungsauschnitte, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.