Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Undurchsichtige Polyesterabdeckung 36x54x4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Undurchsichtige Polyesterabdeckung 36x54x4,5 cm
Undurchsichtige Polyesterabdeckung 36x54x4,5 cm
Undurchsichtige Polyesterabdeckung 36x54x4,5 cm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTPLSP3654G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTPLSP3654G
EAN/GTIN:
     3606480777646
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilerfeld Abdeckung
Undurchsichtige Polyesterabdeckung 36x54x4,5 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
360 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung für Reitersicherungen, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Berührungsschutz-Baugruppe, Blindabdeckung, Blindabdeckung für Reitersicherungsauschnitte, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.