Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSYTR Warnschild für Schraubklemmenleisten, 16mm2, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSYTR Warnschild für Schraubklemmenleisten, 16mm2, gelb
NSYTR Warnschild für Schraubklemmenleisten, 16mm2, gelb
NSYTR Warnschild für Schraubklemmenleisten, 16mm2, gelb
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTRACS16
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRACS16
EAN/GTIN:
     3606480534577
Suchbegriffe:
Klemmenmarkierung
Zackband
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
NSYTR Warnschild für Schraubklemmenleisten, 16mm2, gelb
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Befestigung selbstklebend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Farbe:
gelb
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
12 mm
Höhe:
34 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
1 mm
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: zackband, Hinweisschild, Informationsschild, Orientierungsschild, Piktogramm, Schild, Warn-/Hinweisschild, Warnschild, Wegweiser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,105*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,595*
€ 1,89805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,585*
€ 1,88615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,455*
€ 1,73145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,405*
€ 1,67195
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,345*
€ 1,60055
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.