Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSYTR Warnschild für Federklemmleisten, 2,5mm2, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSYTR Warnschild für Federklemmleisten, 2,5mm2, gelb
NSYTR Warnschild für Federklemmleisten, 2,5mm2, gelb
NSYTR Warnschild für Federklemmleisten, 2,5mm2, gelb
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTRACSR2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRACSR2
EAN/GTIN:
     3606480534638
Suchbegriffe:
Klemmenmarkierung
Zackband
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
NSYTR Warnschild für Federklemmleisten, 2,5mm2, gelb
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Befestigung selbstklebend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Farbe:
gelb
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
5,15 mm
Höhe:
4,3 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
1 mm
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: zackband, Hinweisschild, Informationsschild, Orientierungsschild, Piktogramm, Schild, Warn-/Hinweisschild, Warnschild, Wegweiser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2854*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46003*
€ 0,54744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4054*
€ 0,48243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3954*
€ 0,47053
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3754*
€ 0,44673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3554*
€ 0,42293
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2854*
€ 0,33963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.