Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSYTR Einsteckbrücke 2 Wege für 10mm2-Klemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSYTR Einsteckbrücke 2 Wege für 10mm2-Klemmen
NSYTR Einsteckbrücke 2 Wege für 10mm2-Klemmen
NSYTR Einsteckbrücke 2 Wege für 10mm2-Klemmen
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTRAL102
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRAL102
EAN/GTIN:
     3606480534263
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder
NSYTR Einsteckbrücke 2 Wege für 10mm2-Klemmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
76 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kammbrücke, Kammbrücker, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklem...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77418*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29418*
€ 1,54007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11418*
€ 1,32587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02418*
€ 1,21877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97418*
€ 1,15927
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92418*
€ 1,09977
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77418*
€ 0,92127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.