Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSYTR Einsteckbrücke 2 Wege für 16mm2-Klemmen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NSYTR Einsteckbrücke 2 Wege für 16mm2-Klemmen
NSYTR Einsteckbrücke 2 Wege für 16mm2-Klemmen
NSYTR Einsteckbrücke 2 Wege für 16mm2-Klemmen
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTRAL162
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRAL162
EAN/GTIN:
     3606480534270
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder
NSYTR Einsteckbrücke 2 Wege für 16mm2-Klemmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
101 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kammbrücke, Kammbrücker, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklem...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,977* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,92*
€ 16,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,87*
€ 14,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.