Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSYTR Einsteckbrücke 20 Wege für 2,5mm2-Klemmen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NSYTR Einsteckbrücke 20 Wege für 2,5mm2-Klemmen
NSYTR Einsteckbrücke 20 Wege für 2,5mm2-Klemmen
NSYTR Einsteckbrücke 20 Wege für 2,5mm2-Klemmen
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTRAL220
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRAL220
EAN/GTIN:
     3606480534126
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder
NSYTR Einsteckbrücke 20 Wege für 2,5mm2-Klemmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
40 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kammbrücke, Kammbrücker, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklem...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,35*
€ 56,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,65*
€ 55,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,61*
€ 51,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,03*
€ 50,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,13*
€ 48,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,05*
€ 42,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.