Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSYTR Einsteckbrücke 5 Wege für 2,5mm2-Klemmen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NSYTR Einsteckbrücke 5 Wege für 2,5mm2-Klemmen
NSYTR Einsteckbrücke 5 Wege für 2,5mm2-Klemmen
NSYTR Einsteckbrücke 5 Wege für 2,5mm2-Klemmen
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTRAL25
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRAL25
EAN/GTIN:
     3606480534089
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder
NSYTR Einsteckbrücke 5 Wege für 2,5mm2-Klemmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
40 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kammbrücke, Kammbrücker, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklem...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,34*
€ 87,2746
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,06*
€ 85,7514
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,79*
€ 80,6701
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,42*
€ 79,0398
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,45*
€ 69,5555
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.