Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0697269 Herst.-Nr.: NSYTRAL410 EAN/GTIN: 3606480534171 |
| |
|
| | |
| NSYTR Einsteckbrücke 10 Wege für 4mm2-Klemmen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einlegebrücker | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 10 | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Bemessungsstrom In: | 40 A | Isoliert: | ja | Mit Berührungsschutz: | ja | Montageart: | steckbar | Rastermaß: | 6 mm | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kammbrücke, Kammbrücker, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklem... |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,137* | € 2,987* | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,20* | € 3,08* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,4184* | € 3,3684* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,494* | € 3,464* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,66* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|