Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke, 10pkt f. 4mm*2 term., grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckbrücke, 10pkt f. 4mm*2 term., grau
Steckbrücke, 10pkt f. 4mm*2 term., grau
Steckbrücke, 10pkt f. 4mm*2 term., grau
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTRAL410GR
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRAL410GR
EAN/GTIN:
     3606480534195
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder
Steckbrücke, 10pkt f. 4mm*2 term., grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
40 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kammbrücke, Kammbrücker, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklem...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64565*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95565*
€ 4,70722
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73565*
€ 4,44542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66565*
€ 4,36212
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40565*
€ 4,05272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19565*
€ 3,80282
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64565*
€ 3,14832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.