Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSYTR Einsteckbrücke 3 Wege für 4mm2-Klemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSYTR Einsteckbrücke 3 Wege für 4mm2-Klemmen
NSYTR Einsteckbrücke 3 Wege für 4mm2-Klemmen
NSYTR Einsteckbrücke 3 Wege für 4mm2-Klemmen
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTRAL43
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRAL43
EAN/GTIN:
     3606480534140
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder
NSYTR Einsteckbrücke 3 Wege für 4mm2-Klemmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
40 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kammbrücke, Kammbrücker, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklem...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83965*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40965*
€ 1,67748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21965*
€ 1,45138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11965*
€ 1,33238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06965*
€ 1,27288
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99965*
€ 1,18958
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83965*
€ 0,99918
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.