Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSYTR Einsteckbrücke 2 Wege für 6mm2-Klemmen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NSYTR Einsteckbrücke 2 Wege für 6mm2-Klemmen
NSYTR Einsteckbrücke 2 Wege für 6mm2-Klemmen
NSYTR Einsteckbrücke 2 Wege für 6mm2-Klemmen
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTRAL62
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRAL62
EAN/GTIN:
     3606480534218
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder
NSYTR Einsteckbrücke 2 Wege für 6mm2-Klemmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
50 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kammbrücke, Kammbrücker, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklem...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,9458*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,69458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,8958*
€ 11,776
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,8358*
€ 11,7046
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,2558*
€ 11,0144
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,8558*
€ 10,5384
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,4658*
€ 10,0743
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,9458*
€ 8,2655
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.