Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSYTR Einsteckbrücke 3 Wege für 6mm2-Klemmen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NSYTR Einsteckbrücke 3 Wege für 6mm2-Klemmen
NSYTR Einsteckbrücke 3 Wege für 6mm2-Klemmen
NSYTR Einsteckbrücke 3 Wege für 6mm2-Klemmen
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTRAL63
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRAL63
EAN/GTIN:
     3606480534225
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
NSYTR Einsteckbrücke 3 Wege für 6mm2-Klemmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
50 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kammbrücke, Kammbrücker, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklem...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,2612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,65*
€ 95,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,30*
€ 94,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,88*
€ 90,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,17*
€ 87,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,06*
€ 75,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.