Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSYTR Brücke mit Schraubanschluss, 2 Pole für Schraubklemme, 70mm2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NSYTR Brücke mit Schraubanschluss, 2 Pole für Schraubklemme, 70mm2
NSYTR Brücke mit Schraubanschluss, 2 Pole für Schraubklemme, 70mm2
NSYTR Brücke mit Schraubanschluss, 2 Pole für Schraubklemme, 70mm2
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTRAL702
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRAL702
EAN/GTIN:
     3606480533709
Suchbegriffe:
Schraubbrücke
NSYTR Brücke mit Schraubanschluss, 2 Pole für Schraubklemme, 70mm2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
192 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
20 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kammbrücke, Kammbrücker, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklem...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,619* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,72*
€ 71,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,27*
€ 69,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,28*
€ 64,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,95*
€ 63,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,33*
€ 61,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,19*
€ 54,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.