Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linergy Klemmleiste zur Durchleitung, 6mm2, 41A, 1 Ebene, 1x2, Feder, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linergy Klemmleiste zur Durchleitung, 6mm2, 41A, 1 Ebene, 1x2, Feder, grau
Linergy Klemmleiste zur Durchleitung, 6mm2, 41A, 1 Ebene, 1x2, Feder, grau
Linergy Klemmleiste zur Durchleitung, 6mm2, 41A, 1 Ebene, 1x2, Feder, grau
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTRR63
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRR63
EAN/GTIN:
     3606480532894
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Federzuganschlusstechnik. Durchgangsklemmen. Feder Reihenklemme, Durchgang, 3 Punkte, 6mm². VPE 50.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
oben
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40 °C | 130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
8,2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
43,5 mm
Länge:
90,5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bolzenklemme, Durchgangsklemme, Durchgangsreihenklemme, Durchgangs-Reihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9315*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3615*
€ 2,81019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3515*
€ 2,79829
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2315*
€ 2,65549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1815*
€ 2,59599
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,9315*
€ 2,29849
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.